Ventola per apparecchiature
Gli ventilatori per attrezzature sono dispositivi cruciali progettati per ottimizzare il movimento dell'aria in diverse applicazioni, in particolare all'interno dei sistemi HVAC. Questi ventilatori garantiscono una circolazione dell'aria efficiente, una ventilazione adeguata e il mantenimento della qualità dell'aria interna in contesti residenziali, commerciali e industriali. Scegliere i giusti accessori per il ventilatore non solo migliora l'efficienza operativa, ma contribuisce anche a creare ambienti più salubri e confortevoli.
293 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2750 1/min
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2400 1/min
Larghezza: 120 mm
Altezza: 92 mm
Numero di giri: 2500 1/min
Larghezza: 92 mm
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2700 1/min
Tensione nominale: 24 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2500 1/min
Diametro girante: 76 mm
Tensione nominale: 24 V
Altezza: 80 mm
Numero di giri: 3000 1/min
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2200 1/min
Larghezza: 120 mm
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 150 mm
Numero di giri: 3000 1/min
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2750 1/min
Diametro girante: 146 mm
Altezza: 192 mm
Numero di giri: 2510 1/min
Larghezza: 192 mm
Tensione nominale: 24 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2530 1/min
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4500 1/min
Larghezza: 60 mm
Tensione nominale: 115 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2750 1/min