pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003665.00001 A17C23HWBF00 VENT 172X150X51MM - 230 VA. - 003665.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003665.00001 A17C23HWBF00 VENT 172X150X51MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Diametro girante - 146 mm

  • Numero di giri - 2750 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073107637

Codice prodotto

FAD003665.00001

Cod. produttore

003665.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

230 V

Diametro girante:

146 mm

Numero di giri:

2750 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Profondità:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera

Un prodotto FANDIS SPA

Scopri la serie FANDIS SPA