FANDIS SPA - FAD003474.00001 A12B23HTBW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003474.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Numero di giri - 2750 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075982065
Codice prodotto
FAD003474.00001
Cod. produttore
003474.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Numero di giri:
2750 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera

Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA


