pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002701.00001 3115PS 23WB30 VENT A00 80X80X38MM - 230 - 002701.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di giri - 2700 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072812884

Codice prodotto

FAD002701.00001

Cod. produttore

002701.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

230 V

Numero di giri:

2700 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite cavo.