FANDIS SPA - FAD004714.00001 D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C - 004714.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di giri - 2800 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071382692
Codice prodotto
FAD004714.00001
Cod. produttore
004714.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
2800 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE



