Aspiratore da tetto/torrino
Scopri i ventilatori da tetto, dispositivi progettati per ottimizzare la circolazione dell'aria e migliorare la qualità dell'aria all'interno degli edifici. Questi sistemi di ventilazione sono fondamentali sia in contesti residenziali che commerciali, garantendo un'efficace aerazione e contribuendo a ridurre le perdite energetiche. Scegliere un ventilatore da tetto significa investire in un ambiente più salubre e in un'efficienza operativa superiore.
152 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 180 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 150 W
Corrente nominale: 0.5 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 1 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 60 W
Corrente nominale: 0.3 A
Materiale del corpo: Alluminio
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 944 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 100 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 580 W
Corrente nominale: 3.2 A