pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136923600 CTHB/4-225N - 5136923600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136923600 CTHB/4-225N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 1 A

  • Potenza elettrica massima - 160 W

  • Valvola di non ritorno - Senza

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 200 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893027016

Codice prodotto

SPI5136923600

Cod. produttore

5136923600

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

1 A

Potenza elettrica massima:

160 W

Valvola di non ritorno:

Senza

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

200 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1611.86 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1128.21 m³/h

Materiale del corpo:

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1798.42 m³/h

Materiale della girante:

Acciaio

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

1386.31 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

272 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Protezione superficiale della girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

435 mm

Design copertura:

Tondo

Diametro nominale del condotto:

261 mm

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

217 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

Quadripolare

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di giri:

1436.39 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

53 dB(A)

Altezza operativa:

382 mm

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.