pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5505003700 TPSB/2-190/060 - 5505003700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5505003700 TPSB/2-190/060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 0.3 A

  • Potenza elettrica massima - 60 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893985965

Codice prodotto

SPI5505003700

Cod. produttore

5505003700

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.3 A

Potenza elettrica massima:

60 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

482.94 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

337.95 m³/h

Materiale del corpo:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

545.93 m³/h

Materiale della girante:

Plastica

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

414.95 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

257.97 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

163.98 m³/h

Segnale di comando:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Design copertura:

Fungo

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

2678.3 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

53 dB(A)

Altezza operativa:

141 mm

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle interperie e base in lamiera d'acciaio zincato.Giunto motore equilibrato dinamicamente.Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe F (Modello Classe B 190/060), ciscinetti lubrificati a vita e protezione termica.Comprende una morsettiera esterna IP65.