S & P ITALIA SPA - SPI5136912100 CRHB/4-280 N - 5136912100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8413893956187
Codice prodotto
SPI5136912100
Cod. produttore
5136912100
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante:
Altro
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1336 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
1116.72 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
768.88 m³/h
Tensione nominale:
230 v
Corrente nominale:
0.8 A
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
1
Potenza elettrica massima:
100 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
214 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Temporizzatore integrato:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Ventilatore basculante:
No
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Elettronico
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Tondo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
no
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C
Numero di giri:
1322.4 1/min
Numero di poli:
Quadripolare
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
46 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
273.5 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
435 mm
Diametro nominale del condotto:
228 mm


