Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3321 prodotti
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Materiale: Altro
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 3 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Forma della scatola: Box
Memoria principale max.: 1024 MB
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V