pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM - HMIG3U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606480687204

Codice prodotto

SNRHMIG3U

Cod. produttore

HMIG3U

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

4

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

3

Numero di interfacce HW parallele:

1

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

Sistema operativo preinstallato:

Altro

Memoria principale max.:

1024 MB

Grado di protezione (IP):

Altro

Forma della scatola:

Box

Con hard disk:

no

Tipo di processore:

RISC

Con scheda grafica:

no

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Con altri supporti di memoria:

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

0

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

188 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

45 mm

Questo modulo Premium Box Magelis GTU ha 256 MB di RAM, una CPU RISC, 2 slot per schede SD, inclusa una scheda preinstallata da 1 GB. Dispone inoltre di 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C/RS422/RS485, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questo Premium Box è progettato per la realizzazione di sistemi HMI avanzati insieme ai display universali degli Harmony GTU. Offre inoltre un LED di stato per l'alimentazione e un pulsante di blocco per collegare il box al display. Dispone di CPU RISCad alte prestazioni per visualizzazione e automazione a bassa latenza. Le porte RS485 ed Ethernet sono ideali per supervisionare e controllare macchine e sistemi complessi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC