pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU07M3X LXM28 CAN IO 1/3PH 230V 750W - LXM28AU07M3X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU07M3X LXM28 CAN IO 1/3PH 230V 750W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 220...220 V

  • Max. frequenza d'uscita - 16 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2064 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480711794

Codice prodotto

SNRLXM28AU07M3X

Cod. produttore

LXM28AU07M3X

Produttore

SNR

Tensione di rete:

220...220 V

Max. frequenza d'uscita:

16 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

150 mm

Profondità:

146 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

55 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Invertitore diretto

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC è dotato di interfaccia HMI con display a 7 segmenti e 5 pulsanti. Grazie al suo concetto di comunicazione aperta, il servozionamento Lexium 28 può essere facilmente integrato in numerose architetture di sistema di controllo. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 220V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 13,5A a 220 V, una potenza di 750 W/1HP e una potenza continua di 750W a 220 V. Il prodotto include un morsetto a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. L'interfaccia fisica è RS485 per slave Modbus seriale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Peso: 1 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (130 mm, 1 stack motore) a 500 W, il servomotore BCH2 (80 mm, 2 stack motore) a 750W e il servomotore BCH2 (130 mm, 1 stack motore) a 600 W. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC