TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 10PZ - 0003560024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Designazione della dimensione:
BloccoCaratteristiche principali
Designazione della dimensione - Blocco
Numero di celle - 10
Tipologia - Alcalina al manganese
Tensione nominale - 9 V
Portata - 640 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268403461
Codice prodotto
TDM0003560024
Cod. produttore
0003560024
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Blocco
Numero di celle:
10
Tipologia:
Alcalina al manganese
Tensione nominale:
9 V
Portata:
640 mAh
Designazione IEC:
6 LR 61
Lunghezza:
24.5 mm
Altezza inclusi i poli:
46.5 mm
Larghezza:
15.5 mm
Peso:
44.5 g


