pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 10PZ - 0003560024

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Designazione della dimensione:

Blocco
Vedi le opzioni disponibiliBaby
Vedi le opzioni disponibiliMicro
Vedi le opzioni disponibiliMignon
Vedi le opzioni disponibiliMono

Tensione nominale:

9 V
Vedi le opzioni disponibili1.5 V

Designazione IEC:

6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili12

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Blocco

  • Tensione nominale - 9 V

  • Portata - 640 mAh

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Numero di celle - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403461

Codice prodotto

TDM0003560024

Cod. produttore

0003560024

Produttore

TDM

Designazione della dimensione:

Blocco

Tensione nominale:

9 V

Portata:

640 mAh

Designazione IEC:

6 LR 61

Numero di celle:

10

Tipologia:

Alcalina al manganese

Lunghezza:

24.5 mm

Altezza inclusi i poli:

46.5 mm

Larghezza:

15.5 mm

Peso:

44.5 g

640 mAh, mantiene l'alimentazione fino a 7 anni in modalita di stoccaggio