pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41048 INT. MT 1P D4 ICN 10000A - 5SL41048

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibili

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869441207

Codice prodotto

SIE5SL41048

Cod. produttore

5SL41048

Produttore

SIE

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

400 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza dissipata:

1.1 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Antideflagrante:

no

interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 4A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.