SIEMENS - SIE5SL44048 INT. MT 4P D4 ICN 10000A - 5SL44048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 4 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441740
Codice prodotto
SIE5SL44048
Cod. produttore
5SL44048
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di corto circuito: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Corrente nominale: 4A
- Montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in varianti a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, e 3 poli + N
- Installazione rapida e senza attrezzi per una maggiore efficienza
- Flessibilità grazie alla disponibilità di numerosi tipi e accessori
- Affidabilità e sicurezza con dispositivi di protezione SENTRON
- Facilità d'uso grazie al semplice cablaggio
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 4A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS