SIEMENS - SIE3SU11501HB201PA0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 40MM, RED - 3SU11501HB201PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047621075952
Codice prodotto
SIE3SU11501HB201PA0
Cod. produttore
3SU11501HB201PA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Dimensioni: 40 mm, con blocco positivo permanente
- Sblocco: a rotazione, senza disco targhetta giallo
- Contatti: 1 NC, morsetti a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Flessibilità nel cablaggio che riduce i costi e minimizza le fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS