SIEMENS - SIE3SU11501HB201PA0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 40MM, RED - 3SU11501HB201PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoCaratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047621075952
Codice prodotto
SIE3SU11501HB201PA0
Cod. produttore
3SU11501HB201PA0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS