SIEMENS - SIE3SU11030AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC - 3SU11030AB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957497
Codice prodotto
SIE3SU11030AB203CA0
Cod. produttore
3SU11030AB203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NC
- Modulo LED: integrato, AC 110 V
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione al 100%
- Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Adatto per la pulizia con getto ad alta pressione
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per la scelta e l’ordinazione comoda di apparecchi
- Disponibilità in diverse configurazioni, colori e altezze
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


