pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11030AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC - 3SU11030AB203CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNeutro
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957497

Codice prodotto

SIE3SU11030AB203CA0

Cod. produttore

3SU11030AB203CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC 110 V
    • Morsetto: a molla
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Adatto per la pulizia con getto ad alta pressione
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione comoda di apparecchi
    • Disponibilità in diverse configurazioni, colori e altezze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS