pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC - 3SU11520AB203CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNeutro
Vedi le opzioni disponibiliRosso/verde
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958975

Codice prodotto

SIE3SU11520AB203CA0

Cod. produttore

3SU11520AB203CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo di pulsante: ad impulso, 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato: adatto per pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
    • Robusti e affidabili, resistenti a polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facili.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Opzioni multiple di personalizzazione, come colori e iscrizioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS