SIEMENS - SIE3SU11020AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB603BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957244
Codice prodotto
SIE3SU11020AB603BA0
Cod. produttore
3SU11020AB603BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica bianca
- Tipo di contatto: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Protezione: elevato grado di protezione, resistente a polvere e oli
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi
- Applicazione: adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Facile e veloce montaggio con una sola mano
- Minimizza i fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Varietà di opzioni disponibili per personalizzazione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando funzionalità elevate con un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS