SIEMENS - SIE3SU11030AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC - 3SU11030AB201CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957480
Codice prodotto
SIE3SU11030AB201CA0
Cod. produttore
3SU11030AB201CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, rosso
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamenti: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplice con montaggio a scatto richiedente solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, tra cui manuali e dati 3D.
- Opzioni variabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
- Elevata flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un'affidabilità elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS