SIEMENS - SIE3SU11020AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC - 3SU11020AB201CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957268
Codice prodotto
SIE3SU11020AB201CA0
Cod. produttore
3SU11020AB201CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica, rosso
- Funzione: bottone piatto, ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Tipo di collegamento: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento al controllore tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facile grazie all'innovativoconcetto di innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100%, facilitando l'installazione con semplici fori non scanalati.
- Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
- Configuratore online grafico per semplificare la scelta e l'ordinazione di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design e funzionalità elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


