pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11000AB303BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956728

Codice prodotto

SIE3SU11000AB303BA0

Cod. produttore

3SU11000AB303BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con una facile installazione e un'eccezionale robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica gialla
    • Configurazione: 1 NO, morsetto a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: supporto e moduli inclusi
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • 100% protezione antirotazione integrata, permettendo fori di montaggio semplici.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Documentazione completa disponibile, compreso manuale e dati 3D.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di dispositivi.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS