SIEMENS - SIE3SU11500AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11500AB303BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958364
Codice prodotto
SIE3SU11500AB303BA0
Cod. produttore
3SU11500AB303BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- 22 mm di diametro, rotondo
- Materiale: metallo lucido giallo, bottone piatto ad impulso
- Contatto: 1 NO, morsetto a molla
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni, inclusi colori e altezze diverse
- Affidabilità garantita in condizioni difficili (nè polvere, nè oli, nè liscivia compromettono il funzionamento)
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS