pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001BD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 40MM - 3SU10001BD200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956292

Codice prodotto

SIE3SU10001BD200AA0

Cod. produttore

3SU10001BD200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo un'ottima soluzione per il controllo e la segnalazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Diametro del fungo disponibile: 30/40/60 mm
    • Tipologie di comando: luminoso/non luminoso, permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
    • Grado di protezione elevato per l'impiego industriale e in ambienti esterni
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Robustezza contro polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione agevole
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Maggiore flessibilità e riduzione del carico di cablaggio grazie a opzioni di collegamento avanzate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS