pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52346TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW52346TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038452

Codice prodotto

SIE3RW52346TC04

Cod. produttore

3RW52346TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni di rete: fino a 600 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
    • Tipi di morsetti: a vite e a molla
    • Funzioni di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Uscita analogica e protezione motore: disponibili varianti di apparecchio
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI: disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e il carico della rete di alimentazione.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
    • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS