SIEMENS - SIE3RW52346TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW52346TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038452
Codice prodotto
SIE3RW52346TC04
Cod. produttore
3RW52346TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensioni di rete: fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
- Tipi di morsetti: a vite e a molla
- Funzioni di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Uscita analogica e protezione motore: disponibili varianti di apparecchio
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI: disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e il carico della rete di alimentazione.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS