pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50756AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061054

Codice prodotto

SIE3RW50756AB14

Cod. produttore

3RW50756AB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

200 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Disponibilità fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Compatibile con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione
    • Nota economica in termini di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS