pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55462HA16 SOFTSTARTER 690V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041711

Codice prodotto

SIE3RW55462HA16

Cod. produttore

3RW55462HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

200 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

200 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

355 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo riduzione dei picchi di corrente e stabilità della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 200-690 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 110 ... 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Sostituzione della serie 3RW44

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per una maggiore durata del motore.
    • Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico sulla rete elettrica.
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida.
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS