SIEMENS - SIE3RW50756AB15 SOFTSTARTER 500V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061061
Codice prodotto
SIE3RW50756AB15
Cod. produttore
3RW50756AB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 370 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Uscita analogica e protezione motore a termistore in diverse varianti
- Moduli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio notevole di spazio e cablaggio rispetto agli avviatoristella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Reset remoto integrato per eliminare i guasti in modo rapido e semplice
Softstarter SIRIUS 200-600 V 370 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS