SIEMENS - SIE3RW50756AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 200 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061054
Codice prodotto
SIE3RW50756AB14
Cod. produttore
3RW50756AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP00

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS