SIEMENS - SIE3RT25171BE40 CONT5.5KW,22A,DC 60V,4P,2NO,2NC,S00,VT - 3RT25171BE40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209937109
Codice prodotto
SIE3RT25171BE40
Cod. produttore
3RT25171BE40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 4
- Tensione DC: 60 V
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite e a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compattezza e grande potenza in un design efficiente.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per applicazioni AC e DC.
- Rapidità di collegamento e resistenza alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Contattore di potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS