SIEMENS - SIE3RT25172FW40 4POL.CONTACTOR, AC3: 5.5KW, 48V - 3RT25172FW40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209909731
Codice prodotto
SIE3RT25172FW40
Cod. produttore
3RT25172FW40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- AC-3 rating: 12 A
- Power rating: 5,5 kW / 400 V
- Poles: 4 poli
- DC control voltage: 48 V
- Contacts: 2 NO + 2 NC
- Construction size: S00
- Integrated diode for electrical protection
- Spring terminals for reliable connections
- Tropicalized with international approvals (IEC, UL/CSA)
- Compatible with: AS-i or IO-Link controls
- Facilitates the optimal connection to controllers.
- Reduces assembly complexity with integrated auxiliary contact blocks.
- Simplifies wiring with front connections.
- Offers quick and maintenance-free connection options.
- Available in various construction sizes and power ranges for AC and DC control.
- Wide range of accessories suitable for all sizes.
- Part of the modular SIRIUS system, ensuring efficiency and modernity.
Contattore di potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS