pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20231BW40 CONT4KW,1L,1R,DC 48V,S0 VT - 3RT20231BW40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW
Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW
Vedi le opzioni disponibili22 kW
Vedi le opzioni disponibili30 kW
Vedi le opzioni disponibili37 kW
Vedi le opzioni disponibili45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V
Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A
Vedi le opzioni disponibili18 A
Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili60 A
Vedi le opzioni disponibili70 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili90 A
Vedi le opzioni disponibili125 A
Vedi le opzioni disponibili130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A
Vedi le opzioni disponibili41 A
Vedi le opzioni disponibili51 A
Vedi le opzioni disponibili65 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili95 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209876521

Codice prodotto

SIE3RT20231BW40

Cod. produttore

3RT20231BW40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza in una soluzione affidabile e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Voltaggio DC: 48 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzazione: Sì
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Possibilità di combinazione con altri componenti testati in fabbrica.
    • Opzioni di collegamento rapide, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
    • Modularità del sistema che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS