SIEMENS - SIE3RT20232KB40 CONTINTERF.4KW 1NO+1NC DC24V - 3RT20232KB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4011209900608
Codice prodotto
SIE3RT20232KB40
Cod. produttore
3RT20232KB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
107 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza nominale: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,7...1,25* US
- Varistore innestato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Adatto per uscite PLC
- Tropicalizzato e omologato (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità di montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore D'Interfaccia SIRIUS 3RT2
I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori e circuiti ausiliari, particolarmente ottimizzati per il collegamento diretto a apparecchi elettronici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS