pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20171BW41 CONT5.5KW,1L,DC 48V,S00 VT - 3RT20171BW41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209828339

Codice prodotto

SIE3RT20171BW41

Cod. produttore

3RT20171BW41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.516241 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori con alta affidabilità e grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 12 A
  • 5,5 kW / 400 V
  • 3 poli
  • DC 48 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Alta affidabilità di contatto
  • Facile combinazione con altri componenti
  • Collegamento ottimale al controllore
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchettidi contatti ausiliari integrati
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione per ridurre l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS