RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIKMINI-Y SUPER CLIK MINI Y GIUNTO IN GEL - SUPERCLIKMINI-Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
32 PZ
EAN
8050040862245
Codice prodotto
RYTSUPERCLIKMINI-Y
Cod. produttore
SUPERCLIKMINI-Y
Produttore
RYT
L’isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e l’involucro plastico isolante di eccezionale robustezza rendono il giunto di Classe 2, in accordo alle definizioni della norma CEI 64-8. Il giunto, provato secondo le principali specifiche internazionali con ripetuti cicli di flessione e di torsione e per immersione in acqua, è stato dichiarato conforme ai requisiti meccanici, elettrici e di sigillatura necessari agli accessori per cavi plastici. Il giunto e i suoi componenti sono prividi scadenza di stoccaggio, chimicamente inerti e quindi assolutamente sicuri; le connessioni dei conduttori sono riaccessibili anche dopo lunghi periodi di esercizio. Confezionato con materiale autoestinguente, non propagante la fiamma, per cavi con temperatura d’esercizio di 90°C. Completi di morsettiere isolate. Per connessioni derivate. Per ogni tipo d’impiego, anche sommerso. Riaccessibile e privo di scadenza. Non propagante la fiamma. Atossico e sicuro


