pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPT35 RAYCAST SP T35 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA - RAYCASTSPT35

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPT35 RAYCAST SP T35 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...35 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658239

Codice prodotto

RYTRAYCASTSPT35

Cod. produttore

RAYCASTSPT35

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

6...35 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...10 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...30 mm

Diametro del cavo di derivazione:

11...20 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto di derivazione, completo di morsettiera quadripolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 305x155. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-35 D: 4x1,5-10