pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y35 KING JOINT Y 35 GIUNZIONE RAPIDA GEL DER - KINGJ-Y35

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y35 KING JOINT Y 35 GIUNZIONE RAPIDA GEL DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 10...35 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853657928

Codice prodotto

RYTKINGJ-Y35

Cod. produttore

KINGJ-Y35

Produttore

RYT

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

10...35 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...6 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

17...36 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...26 mm

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 290X105X51. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-35 Diametro min.-max. cavi (mm): P:36 - D:26