pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y16 KING JOINT Y 16 GIUNZIONE RAPIDA GEL DE - KINGJ-Y16

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y16 KING JOINT Y 16 GIUNZIONE RAPIDA GEL DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 4...16 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655757

Codice prodotto

RYTKINGJ-Y16

Cod. produttore

KINGJ-Y16

Produttore

RYT

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

4...16 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...4 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

14.2...26 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...18 mm

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV . Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 194X74X43. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-15 Diametro min.-max. cavi (mm): P:26 - D:18,5