pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBOB3 BOB 3 (CF 1 PZ) MINI CASSETTA IP68 GEL - BOB3

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBOB3 BOB 3 (CF 1 PZ) MINI CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861927

Codice prodotto

RYTBOB3

Cod. produttore

BOB3

Produttore

RYT

Giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione a T di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x80x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13