pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBARNEY-Y BARNEY Y GIUNTO GEL DERIV + MORS (CF 1 P - BARNEY-Y

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBARNEY-Y BARNEY Y GIUNTO GEL DERIV + MORS (CF 1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 2.5...4 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...2.5 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8050040861590

Codice prodotto

RYTBARNEY-Y

Cod. produttore

BARNEY-Y

Produttore

RYT

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

2.5...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...2.5 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

6...10 mm

Diametro del cavo di derivazione:

6...10 mm

Senza alogeni:

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 85x55x22. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 1x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10