pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21035 MORSETTO DI PERFORAZIONE 35-240MM² - 21035

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21035 MORSETTO DI PERFORAZIONE 35-240MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212043917

Codice prodotto

INR21035

Cod. produttore

21035

Produttore

INR

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Altro

Caratteristiche:\n• Morsetti mobili a perforazione d’isolante:\n• Completamente isolato contro contatti accidentali, tensione nominale d’isolamento 1 kV\n• Tenuta al corto circuito 7,2 kA per 0,2 s fattore di picco 2\n• Indica visivamente l’avvenuta perforazione dell’isolante ed il conseguente corretto serraggio al conduttore\n• La capacità di serraggio del morsetto è adatta a conduttori BT isolati da 35 a 240 mm² in rame o alluminio,\n• Levetta che permette di regolare la profondità di perforazione, selezionabile fra 5mm e 8mm per spessori dell’isolante/guaina esterna fino a 4mm.\n• Dotato di una presa femmina diam. 8 mm protetta contro i contatti accidentali, adatta per il collegamento con il dispositivo di messa a terra\n• E' inoltre attrezzato con una presa standard femmina diam. 4 mm, idonea ad accogliere le sonde per il collegamento con strumenti di misura aventi puntali di contatto maschio completamente protetti.\n• Sistema di serraggio tramite manopola girevole\n• Sistema di contatto realizzato adoppia punta per garantire un’ottima superficie di contatto