HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20024 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 76-22 - 450-20024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 76 mm
Tipologia - Manicotto retrattile
Diametro interno dopo la retrazione - 22 mm
Lunghezza - 750 mm
Per diametro esterno cavo - 28...28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026444369
Codice prodotto
HEE450-20024
Cod. produttore
450-20024
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
76 mm
Tipologia:
Manicotto retrattile
Diametro interno dopo la retrazione:
22 mm
Lunghezza:
750 mm
Per diametro esterno cavo:
28...28 mm
Senza alogeni:
sì
Struttura rinforzata:
no
Spessore della parete:
2.5 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


