HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20011 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 52-15 - 450-20011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Manicotto retrattile
Diametro interno prima della retrazione - 52 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 15 mm
Per diametro esterno cavo - 20...20 mm
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406510
Codice prodotto
HEE450-20011
Cod. produttore
450-20011
Produttore
HEE
Tipologia:
Manicotto retrattile
Diametro interno prima della retrazione:
52 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
15 mm
Per diametro esterno cavo:
20...20 mm
Lunghezza:
500 mm
Struttura rinforzata:
no
Spessore della parete:
2.3 mm
Senza alogeni:
sì
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


