pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12071 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE T 5X50MMQ - 435-12071

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 10...50 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 6...16 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Diametro del cavo principale - 29...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026626888

Codice prodotto

HEE435-12071

Cod. produttore

435-12071

Produttore

HEE

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

10...50 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

6...16 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Diametro del cavo principale:

29...40 mm

Diametro del cavo di derivazione:

20...30 mm

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

N(A)YY

Il colore della resina varia da azzurro a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti di derivazione RELICON T-Line sono pensati per installazioni in bassa tensione per effettuare derivazioni a T. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl