pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12066 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 5X16MMQ - 435-12066

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 16...16 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 10...10 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Diametro del cavo principale - 10...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026626833

Codice prodotto

HEE435-12066

Cod. produttore

435-12066

Produttore

HEE

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

16...16 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

10...10 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Diametro del cavo principale:

10...40 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13...28 mm

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

N(A)YY

Il colore cambia dal blu al verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto per l'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Il giunto può essere immerso direttamente dopo la fusione. I giunti di derivazione RELICON sono pensati per applicazioni a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Applicazioni: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl