HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12065 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 5X25MMQ - 435-12065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo principale - 16...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 6...16 mm²
Tipologia - Resina di colata
Diametro del cavo principale - 25...42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026626826
Codice prodotto
HEE435-12065
Cod. produttore
435-12065
Produttore
HEE
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo principale:
16...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:
6...16 mm²
Tipologia:
Resina di colata
Diametro del cavo principale:
25...42 mm
Diametro del cavo di derivazione:
15...36 mm
Senza alogeni:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Senza
Adatto per:
N(A)YY
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


